空調・電設資材 :「扇風機 ヤマゼン」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途お部屋や脱衣所などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
保証期間1年
調色の可否3段階
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ライトの中心に羽根径約9cmのファンを搭載。お部屋の空気を循環させて心地よい風を送ります。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途シーリングライト、小型ファン、小型扇風機として。洗面所、脱衣所、トイレ、キッチン、台所などに。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型/ファン/扇風機/小型
消費電力(W)12
風量3段階
色温度(K)3000/4000/5000
明るさ(Lm)最大810
演色指数(Ra)80以上
調光の可否3段階
調色の可否可:3段階(電球色/白色/昼白色)
取り付け簡単!ファン付きLED照明。リモコン付き。ファン切替5段階。調色3段階(電球色・昼白色)。正転/反転切替可能。ファンとライトはそれぞれ単独運転可能。羽根着脱可能可能なのでお手入れ簡単。光の乱反射を利用してまぶしさ低減。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途シーリングライト、シーリングファンとして。LED 天井照明 洗面所 トイレ キッチン
消費電力(W)19
光束(Lm)5段階(485/640/810/1160/1520)
色温度(K)3000/4000/5000
直径(Φmm)250(シーリング)
保証期間1年
仕様調光(5段階)/調色(3段階)
幅(mm)250
奥行(mm)250
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。