空調・電設資材 :「投光器 LED 交換」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームER
エコ商品
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 電圧(V)200~242 本体アルミ(ブラウン) 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/投光器
エコ商品
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明 グレー 電圧(V)AC100/200/242兼用 首振角度(°)上方80 ・下方60 取付場所床付・壁付兼用 色温度(K)5000 配光角度(°)20 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください) ポール収納ポール内径Φ105.3以上 グリーン購入法適合 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)3.3 電球色 電圧(V)100/200 消費電力(W)32.7 全光束(Lm)4200 保護等級IP65 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.2 取付スパイク取付型 タイプ二十絶縁型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 色(パネル)アクリルパネル:透明 照射方式可動型 可動範囲(°)(上下)120
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用 材質セード:プラスチック 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 回転方向360度 可動範囲上下92度 照射方式可動型 照射面近接限度(cm)10
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.9 取付壁面・天井面取付専用 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 回転方向330° 色(パネル)アクリルパネル:透明 照射方式可動型 可動範囲(°)(上下)110
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 空間に溶け込む直線フィルム。 広い可動範囲を実現。
用途ダクト用 材質セード:プラスチック 幅(mm)80 質量(kg)0.6 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 高さ(mm)53 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 回転方向360度 出しろ(mm)162 可動範囲上下90度 照射方式可動型 照射面近接限度(cm)10
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 空間に溶け込む直線フィルム。 広い可動範囲を実現。
材質セード:アルミダイカスト 幅(mm)80 質量(kg)0.4 取付天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用 高さ(mm)53 タイプ直付 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 回転方向360度 出しろ(mm)138 可動範囲上下90度 照射方式可動型 照射面近接限度(cm)10
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
材質セード:プラスチック 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)120 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 回転方向360度 出しろ(mm)123 可動範囲上下92度 照射方式可動型 照射面近接限度(cm)10
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 保護構造防雨形 調光の可否
1台
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) 点灯保持時間60秒
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ
LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 サイズΦ45 高さ(mm)69 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 定格寿命(時間)40000 Ra83 調光の可否対応
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体スポットライト
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。 アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS 質量(g)約230 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 アーム長さ(mm)43 光源LED(交換不可) 寸法(Φ×mm)約60×100
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途100V配線ダクト用 プラスチックセード:乳白つや消し 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球スポットライト
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
プラスチックセード:乳白つや消し 取付壁面・天井面・据置取付専用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)135 幅(mm)Φ69 質量(kg)1.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト・樹脂 定格消費電力(W)17.7 首振角度(°)180 色温度(K)2700~5000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)18(100V) 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)180 別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライトスタンド
エコ商品
色温度(K)2700 LEDランプ交換不可、調光不可 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
エコ商品
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 アルミダイカストセード:ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,698 税込5,168
欠品中

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ82 質量(kg)0.9 取付壁面不可 高さ(mm)165 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色シンクロ調色(昼光色~電球色) 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
幅(mm)Φ82 質量(kg)1.0 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)165 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色シンクロ調色(昼光色~電球色) 出しろ(mm)173 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォンで、あかりをコントロール。 既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
用途100V配線ダクト用 仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ 長さ(mm)171 幅(mm)灯具部:85 質量(kg)0.6 ポリカーボネートセード:乳白 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 ランプの種類Bluetooth対応LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売) 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)375 調光率(%)100~5 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)152 幅(mm)Φ88 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 配光タイプミディアム
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109 質量(kg)1.4 取付スパイク取付型 電圧(V)100 口金GX53-1 構造二重絶縁型、防雨型 本体質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 入数1セット 光色電球色 地上高さ(mm)190 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下120
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 首振角度(°)首振90・回転360 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります