空調・電設資材 :「折半屋根用支持金具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
1個
619 税込681
欠品中

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折板屋根の継ぎ部に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
399 税込439
16日以内出荷

SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560 締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類 材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
569 税込626
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
1個
349 税込384
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根に取り付けできます。 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス 仕上アルマイト処理
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷

サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm)1200×600×900 質量(kg)16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
1組
2,198 税込2,418
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
309 税込340
当日出荷

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.5 ボルト上部:M10×28(出) 締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.45 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
1個
1,998 税込2,198
22日以内出荷

・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
材質ステンレス鋼
1個
709 税込780
6日以内出荷

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf])- 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります