空調・電設資材 :「拡散器」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)2.1
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.8
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)80
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)2.0
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.4
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)80
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162
厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能
高さ(mm)60
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)0.7
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
センサー明るさセンサ付
平均演色評価数Ra70
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)3000
光源色電球色)
入力電流(A)(100V時)0.035
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)7.5
埋込穴幅(mm)140
埋込穴長(mm)47
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
色ブラック
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)9.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)83
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)508
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
幅(mm)166
質量(kg)0.8
高さ(mm)265
奥行(mm)280
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ
使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付
機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能
使用電源単3電池×4
使用環境絶縁フレキシブルチューブ
ポンプ吸引機能:インペラーポンプ
検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応
警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ
ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)80
幅(mm)150
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)4.6
首振角度(°)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)14(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1660lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:140.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)132.1
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55
光束(Lm)器具:17250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55
光束(Lm)器具:17000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)129.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13475
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:12650
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)126
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:580lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:134.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U
取付直付型
電圧(V)200~242
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
【本体】NDN28306W+【電源ユニット】NNK16001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:1670lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:143.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:59mm●質量:0.6kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
【本体】NDN28318W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:940lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:134.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
【本体】NDN28605S+【電源ユニット】NNK20010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:2055lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:137lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
【本体】NDN28618W+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:960lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:137.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNN80005K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNN80006K【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ250用NNN80007【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ300用NNN80008●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:95mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
取付天井直付型
材質(本体)アルミ
制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
材質(アーム)亜鉛鋼板
光源寿命60000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
【本体】NNS28320W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1000lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:140.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
【本体】NNS28320W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:590lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:137.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1575lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:133.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:570lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:132.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)20
寸法(Φ×高さH)(mm)165×150
光源寿命40000時間
容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源FHT32W×2灯相当
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
電圧(V)AC100専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
【本体】NDN28706W+【電源ユニット】NNK06011NLG1の組合せ
仕様●器具光束:615lm●電圧:100V●消費電力:5.3W●消費効率:116lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器】ライトコントロール(LED用)NQ20346(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合調光器】リビングライコンNQ28732SK(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。