空調・電設資材 :「拭き漆」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます
種別器具:LED一体型
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□644
質量(kg)8.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)161
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
全高(mm)481~671
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4550
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数~12
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様装飾:カバー
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□218
質量(kg)5.8
高さ(mm)632
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)575~1375
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)822~1422
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)822~1422
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)273
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□119
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)254
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)575~1375
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)273
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。