空調・電設資材 :「排気ダクト フレキ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント 仕様ステンレスバンド2個付き 適合スパイラルダクト用 材質PE アズワン品番64-6507-29
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)9/10 電源単相 騒音値(dB)37/37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5 適合パイプ径(Φmm)100 風量(m3/h)95/95
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ150mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×600
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります