空調・電設資材 :「排気フード ステンレス」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 仕様25cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)1.8 寸法L(mm)6 寸法H(mm)196 寸法A(mm)330 寸法F(mm)47 寸法D(mm)165 寸法E(mm)300 寸法B(mm)298 寸法C(mm)278 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)303 寸法G(mm)175 寸法K(mm)12
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様50cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)10.3 寸法L(mm)5 寸法H(mm)406 寸法A(mm)660 寸法F(mm)86 寸法D(mm)355 寸法E(mm)550 寸法B(mm)620 寸法C(mm)574 板厚(mm)(フード)t0.8 寸法J(mm)625 寸法G(mm)330 寸法K(mm)16
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー無 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)排気フード
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様水切り板付 材質ステンレス 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー有 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様 防火ダンパー付
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様40cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)5.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)320 寸法A(mm)519 寸法F(mm)71 寸法D(mm)280 寸法E(mm)450 寸法B(mm)485 寸法C(mm)452 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)484 寸法G(mm)260 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様35cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)4.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)284 寸法A(mm)468 寸法F(mm)63 寸法D(mm)250 寸法E(mm)400 寸法B(mm)434 寸法C(mm)401 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)433 寸法G(mm)235 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様60cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)14.5 寸法L(mm)5 寸法H(mm)482 寸法A(mm)760 寸法F(mm)106 寸法D(mm)400 寸法E(mm)670 寸法B(mm)720 寸法C(mm)674 板厚(mm)(フード)t0.8 寸法J(mm)725 寸法G(mm)380 寸法K(mm)16
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様30cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)2.6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)232 寸法A(mm)381 寸法F(mm)53 寸法D(mm)210 寸法E(mm)350 寸法B(mm)349 寸法C(mm)329 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)354 寸法G(mm)203 寸法K(mm)12
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様45cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)6.2 寸法L(mm)5 寸法H(mm)359 寸法A(mm)574 寸法F(mm)79 寸法D(mm)320 寸法E(mm)500 寸法B(mm)540 寸法C(mm)507 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)539 寸法G(mm)285 寸法K(mm)14
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様20cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)1.6 寸法L(mm)6 寸法H(mm)177 寸法A(mm)302 寸法F(mm)43 寸法D(mm)140 寸法E(mm)270 寸法B(mm)270 寸法C(mm)250 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)275 寸法G(mm)158 寸法K(mm)12
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス製 適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)436 寸法B(mm)134 寸法C(mm)192
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)765 寸法B(mm)200 寸法C(mm)147
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

材質ステンレス製専用 適合機種FY-60MTX5,60MTXS5 寸法A(mm)720 寸法F(mm)85 寸法D(mm)698 寸法E(mm)455 寸法B(mm)698 寸法C(mm)400
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

材質ステンレス製専用 適合機種FY-50MTX5,50MTXS5 寸法A(mm)620 寸法F(mm)80 寸法D(mm)592 寸法E(mm)425 寸法B(mm)592 寸法C(mm)355
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

材質ステンレス製専用 適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)585 寸法B(mm)185 寸法C(mm)85
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)646 寸法B(mm)200 寸法C(mm)157
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)574 寸法B(mm)160 寸法C(mm)167
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)518 寸法B(mm)160 寸法C(mm)177
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)316 寸法B(mm)104 寸法C(mm)112
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス製 適合機種FY-20GSUD,20GSU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)282 寸法B(mm)104 寸法C(mm)122
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

表面処理(フード)粉体焼付塗装 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t1.5mm 仕様防火ダンパー付 適合機種FY-13U2、FY-13GH2 適合壁厚(mm)100~180 溶断温度(℃)72
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304) 付属品ねじ6本 寸法D(mm)5 寸法C(mm)20
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5 付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

防虫網(ステンレス製/無塗装):16メッシュ※組み立て式。
用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法D(mm)175
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。
用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法D(mm)175
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります