空調・電設資材 :「換気扇外フード」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー
換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。
風雨の侵入を防ぐ高気密設計
屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。
選べる2つのスイッチ
引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。
高静圧設計
高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安
定した換気ができます。
色マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5
タイプG11タイプ格子
シャッター電気式
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
表面処理粉体塗装
寸法G(mm)17
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金
質量(kg)1
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します
電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます
連動用コード・コネクター付
消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
左、右、背面排気の場合、レンジフード本体付属のアダプターを取り外しアタッチメントに接続します。
適合機種同時給排形を除くシロッコタイプ
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。
電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
用途台所
消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下
備考コード・コネクタ付
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚170mm以上
適合機種FY-10U3
色7.5GY8.0/0.5
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様40cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)5.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)320
寸法A(mm)519
寸法F(mm)71
寸法D(mm)280
寸法E(mm)450
寸法B(mm)485
寸法C(mm)452
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)484
寸法G(mm)260
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様25cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)1.8
寸法L(mm)6
寸法H(mm)196
寸法A(mm)330
寸法F(mm)47
寸法D(mm)165
寸法E(mm)300
寸法B(mm)298
寸法C(mm)278
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)303
寸法G(mm)175
寸法K(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
色2.1Y7.7/1.1
適合壁厚(mm)100~180
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様50cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)10.3
寸法L(mm)5
寸法H(mm)406
寸法A(mm)660
寸法F(mm)86
寸法D(mm)355
寸法E(mm)550
寸法B(mm)620
寸法C(mm)574
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)625
寸法G(mm)330
寸法K(mm)16
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用
防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
溶断温度(℃)120±7
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様60cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)14.5
寸法L(mm)5
寸法H(mm)482
寸法A(mm)760
寸法F(mm)106
寸法D(mm)400
寸法E(mm)670
寸法B(mm)720
寸法C(mm)674
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)725
寸法G(mm)380
寸法K(mm)16
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様30cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)2.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)232
寸法A(mm)381
寸法F(mm)53
寸法D(mm)210
寸法E(mm)350
寸法B(mm)349
寸法C(mm)329
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)354
寸法G(mm)203
寸法K(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様35cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)4.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)284
寸法A(mm)468
寸法F(mm)63
寸法D(mm)250
寸法E(mm)400
寸法B(mm)434
寸法C(mm)401
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)433
寸法G(mm)235
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚20mm以上
適合機種FY-15BAA2
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
給気・排気が混らない強制同時給排専用
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-22BX2
色7.5GY8.0/0.5
適合壁厚(mm)100~205
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様20cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)1.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)177
寸法A(mm)302
寸法F(mm)43
寸法D(mm)140
寸法E(mm)270
寸法B(mm)270
寸法C(mm)250
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)275
寸法G(mm)158
寸法K(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様45cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)6.2
寸法L(mm)5
寸法H(mm)359
寸法A(mm)574
寸法F(mm)79
寸法D(mm)320
寸法E(mm)500
寸法B(mm)540
寸法C(mm)507
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)539
寸法G(mm)285
寸法K(mm)14
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。
電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
連動用コード・コネクター付
仕様気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下
消費電力動作時5W以下、開放時3W以下
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
防鳥網付
材質鋼板製t0.6mm
仕様同時給排用
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)436
寸法B(mm)134
寸法C(mm)192
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)386
寸法B(mm)130
寸法C(mm)137
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)765
寸法B(mm)200
寸法C(mm)147
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
材質軟鋼線材製
付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)386
寸法B(mm)130
寸法C(mm)137
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター2枚
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
材質ステンレス製専用
適合機種FY-60MTX5,60MTXS5
寸法A(mm)720
寸法F(mm)85
寸法D(mm)698
寸法E(mm)455
寸法B(mm)698
寸法C(mm)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
材質ステンレス製専用
適合機種FY-50MTX5,50MTXS5
寸法A(mm)620
寸法F(mm)80
寸法D(mm)592
寸法E(mm)425
寸法B(mm)592
寸法C(mm)355
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質ステンレス製専用
適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)585
寸法B(mm)185
寸法C(mm)85
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)646
寸法B(mm)200
寸法C(mm)157
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)574
寸法B(mm)160
寸法C(mm)167
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質ステンレス製
適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)518
寸法B(mm)160
寸法C(mm)177
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。