空調・電設資材 :「換気筒」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様回転式 適合場所危険物倉庫
1台ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
欠品中

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に 材質ガルバリウム鋼板 ハネ枚数3 電動機の極数4 使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所トイレ 材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm) 質量(kg)1.1 電流(A)0.06、0.08 消費電力(W)5.5、7.5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 騒音値(dB)34、34 電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5 風量(m3/h)52、52
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番135-9008 材質SUS304 質量(kg)1.01 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

用途汲み取り/仮設トイレ用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合場所トイレ用 電源コード(m)2.5
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229 適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります