空調・電設資材 :「整流器」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
トラスコ品番818-6557
材質ABS、PVC
長さ(mm)2700
色黒
質量(g)200
電源(V)100
コード長さ(m)2.518
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。
(長さの組み合わせは自由です。)
用途ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。)
ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。
タイプ点滅
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
全長(m)約0.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス
屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納
2回線を収納可能な大容量ボックス
収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木
質量(kg)2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160
取付穴(mm)背面側Φ6×6
適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2
内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。
新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25
色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色
質量(g)1020
寸法(m)3.3×1.3
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)0.26
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4
駆動方式AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)336個
間隔(mm)約100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
ピッチ(cm)(LED間隔)約10
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式交互点滅・全点灯
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)-10~40(常温)
点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)約100
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)3
寸法(cm)20
LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)34
種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)61
LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)61
種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24
定格消費電力(W)(最大)4
寸法(cm)41
LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
点灯方式流れ点灯(ランダム)
連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
保護等級IP44
寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)
ケーブル長(cm)10(1本あたり)
質量(g/本)53
種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)
タイプ1個口
仕様専用整流器 SJ-602D対応
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。