空調・電設資材 :「文字表示灯」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1
文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材アクリル板
その他文字板SN-100~SN-161(別売)
電圧始動:LS9
材質(本体)鋼板
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC200~242
枠の色白
材質(枠)鋼板
色(本体)白
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
その他文字板SN-100~SN-161(別売)
電圧始動:LS9
材質(本体)鋼板
タイプ直付型j片面
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC200~242
枠の色白
材質(枠)鋼板
色(本体)白
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
材質パネル/アクリル(ホワイト)
文字色ブラック
適合器具FA20380、FA20390
電球の種類LED
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。