空調・電設資材 :「明かり取り」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.26
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ
長さ(mm)35
質量(kg)0.01
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)20
質量(kg)0.02
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング
再生紙使用マーク適合
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)52
長さ(mm)85
高さ(mm)28
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
材質(本体)鋼
色白色
パネルフロストアクリル
再生紙使用マーク適合
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。