空調・電設資材 :「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)185
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、
明るくなると消灯します。
仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約143
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0529-44
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
置き型タイプ
防塵防水性能IPX4(防まつ形)
光源色昼白色
点灯保持時間約10秒
人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°
・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。
・夜間暗くなると自動で点灯します。
・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法
・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様
・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します
・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに
セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約450(本体)
電圧(V)3.7
消費電力(W)3
全光束(Lm)最大320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100
発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K)
バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah
使用環境温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP65(生活防水仕様)
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります)
充電方式ソーラー充電
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×128
調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します)
照射範囲360°
点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯)
演色指数(Ra)>85
点灯時間(時間)約10-12
1セット
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。
連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。
センサー器具への送りは出来ません。
必ず壁スイッチをお使いください。
検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.9
タイプ白熱灯器具40Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.6
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー明暗:点灯→消
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)85
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)1.4
直径(Φmm)135
高さ(mm)245
タイプ下面開放
奥行(mm)251
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)80
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。