カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(18)

空調・電設資材 :「有圧換気扇 厨房用」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付)三菱電機
49,980税込54,978
1台
47日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付)三菱電機
49,980税込54,978
1台
47日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付)三菱電機
58,980税込64,878
1台
47日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準三菱電機
39,980税込43,978
1個
47日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5寸法H(mm)21寸法D(mm)18寸法I(mm)97
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所適合場所業務用厨房、台所
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ適合場所店舗、事務所、業務用厨房(ルーバー)9YR8.4/0.5
インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)東芝キヤリア
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら