空調・電設資材 :「木ねじ 寸法」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
プラスチックセード(抗菌仕様)。サイドカバー(ホワイト・抗菌仕様)。プルスイッチ付(点灯→消灯)ツマミ:抗菌仕様,ひも:撥水仕様。直付用木ねじ付。コンセント付(1000Wまで)。器具取付ピッチ:570(壁面取付/棚下取付)
消費電力(W)13.8
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)79.7
光源寿命40000時間
質量(kg)0.7
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×53×101
光源色昼光色
光束(Lm)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。