空調・電設資材 :「木材 台」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに
不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面
高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色)
幅(mm)130
質量(kg)0.7
高さ(mm)125
コード収納フレンジ付
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテリアのアクセントに
独特の表情を魅せる、波紋のように広がる繊細な筋模様
高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色)
幅(mm)Φ210
質量(kg)0.8
奥行(mm)76
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.7
埋め込み深さ(mm)118
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)150
調光の可否不可
取付必要高(mm)118
取付可能天井厚(mm)3~45
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体秋田杉(古色)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体檜(ワックス)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)
材質セード:アクリル(乳白)
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)350
材質(本体)木材(クリア)
電圧(V)100
消費電力(W)24
スイッチ全灯→1灯→消
電源分割型
全高(mm)675~1375
ランプ高演色LED
幅(Φmm)550
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)40
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
昇降範囲(mm)700
上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.3
取付クイックA
高さ(mm)129
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)636
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
リモコン付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)5880
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ
幅(mm)Φ1050
質量(kg)6
高さ(mm)248
備考電動昇降装置対応型
定格消費電力(W)33.6
平均演色評価数(Ra)94
機能風向切替
色温度(K)2700/5000
ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)57(100V)
リモコン付属
入数1台
光色電球色/昼白色
調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)
施工内容簡易結線型
定格光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)
適用畳数~10畳
連綿と受け継がれてきた匠の技が光る金沢箔。その荘厳な佇まいは光を受けてより高貴な輝きを放ちます
種別器具:LED一体型
幅(mm)□190
寸法(mm)出:64
質量(kg)0.6
材質(本体)木材(金箔貼り)
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.1
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)194
調光の可否調光:不可、調光器:不可
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)300
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.5
高さ(mm)145
材質(本体)木材
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造上部開放
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
古今東西を通じて歴史を彩り、見守ってきた永遠の輝き。前田が興し、秀吉が愛した金沢箔は、その巧みに技を今日に至るまで連綿と受け継いでいます
種別器具:LED一体型
幅(mm)□487
質量(kg)4.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)200
材質(本体)木材(金箔貼り)
電圧(V)100
消費電力(W)29
全高(mm)358~758
ランプ高演色LED
コード収納機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)105
寸法(mm)出:151
質量(kg)0.9
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)172
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向上・下可能
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント。素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:木材
質量(kg)0.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)169
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)499-1299
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)109
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1284
幅(mm)160
質量(kg)4.5
色ウォールナット色古味
取付簡易取付A
高さ(mm)93
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)16
全高(mm)631~1631
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1160
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45迄
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
巧みな木工細工による繊細な木枠の意匠。様々な和空間に馴染む上質なあかりです。
仕様調光器:不可
幅(mm)300
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.5
高さ(mm)145
材質(本体)木材
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)317
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□120
質量(kg)0.5
色エボニーブラウン色
取付引掛シーリング
高さ(mm)187
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)552~1352
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:79
色ウォールナット色古味
取付プッシュ式
高さ(mm)110
材質(本体)木材
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します
種別器具:LED一体型
材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
高さ(mm)270
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
全高(mm)785-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)96
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)321
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型
材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色チェリー色
取付直付専用
高さ(mm)240
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
全高(mm)900~1400
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)379
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい。レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(透明)
質量(kg)0.6
取付直付専用
高さ(mm)286
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
全高(mm)819~1319
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)75
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)541
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)100
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)582
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)593
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(本体)ウォールナット色古味
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠木材
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。
仕様調光器:不可
材質飾:樹脂(クローム色)
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)110
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)679
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
材質(枠)木材(エボニーブラウン色)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
リモコン付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)5900
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。
仕様調光器:不可
材質飾:樹脂(クローム色)
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)110
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)49
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)679
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
材質(枠)木材(エボニーブラウン色)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)5900
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数~14畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します
種別器具:LED一体型
材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
高さ(mm)270
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
全高(mm)785-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)96
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)329
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
仕様グローブ:上下開放
種別器具:LED一体型
幅(mm)95
寸法(mm)出:108
質量(kg)0.5
取付天井から30cm以上離してください
高さ(mm)175
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)365
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
タイプ上下部フレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)25
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)150
調光率(%)連続調光100-5・調色
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙
幅(mm)130
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.4
色エボニーブラウン
高さ(mm)180
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)27.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)174
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント。素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質セード:木材
質量(kg)0.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)169
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
全高(mm)499-1299
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)109
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)375
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い期のあかり。和の説えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ561
質量(kg)2.4
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)99
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
枠木材
調光の可否不可
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)636
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム木材(エボニーブラウン色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5180
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。