カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(153)
        • 照明器具(345)
        • テレビ受信用機器(24)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(80)
        • 電路支持材/支持金具(56)
        • 通線工具類(9)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(7)
        • 漏電保護(1)
さらに商品を絞り込む

空調・電設資材 :「木用」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
端子ボックス 大阪避雷針工業(OHK)端子ボックス大阪避雷針工業(OHK)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
アルミ笠木伸縮継手 大阪避雷針工業(OHK)アルミ笠木伸縮継手大阪避雷針工業(OHK)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
用途アルミ笠木用材質アルミ製
カメラ取付金具 TOAカメラ取付金具TOA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。 BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
許容荷重(kg)4以下仕上(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装角度調整範囲前後/+90 °~-15 °、回転/360°使用場所室内
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】三菱電機
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様口出し線付質量(kg)3.6取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000使用環境電気工業、木工業、家具製造業など材質(カバー)ポリカーボネート透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450 直付兼用形 化粧枠タイプ(木枠) 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.4取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)木製(ライトオーク調)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白
4K8K対応屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付) マックステル4K8K対応屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)マックステル
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応した屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)(木ネジ×2本、防水キャップ×3個、5C用F型コネクター、リング端子数付属)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、妨害電波の影響を受けにくい仕様となっています。各出力入力間電流通過型(切り替えスイッチ付)の為、どの出力端子から入力端子へ電源を送ることができます。
用途屋外用付属品防水キャップ×3個、5C用F型コネクター×3個、5C用リング×3個、木ビス×2個質量(g)268寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×82×53
換気扇(フィルター付き) ナカトミ換気扇(フィルター付き)ナカトミ
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
換気扇 ナカトミ換気扇ナカトミ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 後藤照明ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型後藤照明
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。寸胴型ガラスセードにアルミ製笠が付いたタイプになります。また引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。LEDランプ付きと電球無しも選べます。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。
口金E26
LEDスポットライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)4直径×長さL(Φmm×mm)40×92ランプランプ付皮相電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
支線用巻付グリップ 東神電気支線用巻付グリップ東神電気
19,980税込21,978
1箱(50本)
翌々日出荷から49日以内出荷
工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
関連資料(0.54MB)
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ・HL付TOKISTAR
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・樹木用バンド付タイプTOKISTAR
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
コンセントボックス DNライティングコンセントボックスDNライティング
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
コンセントボックス DNライティングコンセントボックスDNライティング
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.54定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
コンセントボックス DNライティングコンセントボックスDNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.66定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
コンセントボックス DNライティングコンセントボックスDNライティング
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
LED棚器具 DNライティングLED棚器具DNライティング
9,898税込10,888
1個
19日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED棚器具 DNライティングLED棚器具DNライティング
9,898税込10,888
1個
19日以内出荷
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
非常用誘導灯 東芝非常用誘導灯東芝
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
29日以内出荷
和の空間に美しく調和するベースライトさまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。
仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85%取付天井面取付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)構成本体のみ光源寿命40000時間
リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムシーン選択リモコン LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
付属品単4電池×2本同梱長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)15備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
31日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板幅(mm)40取付水平天井高さ(mm)64材質(本体)アルミ(ブラック)電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
天井直付型 壁直付型 据置取付型  一体型LEDベースライト   sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 据置取付型 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
材質取付板:亜鉛鋼板幅(mm)40取付水平天井高さ(mm)64材質(本体)アルミ(ホワイト)電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
エアコン室外機カバー 木製 YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 木製YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
ネジ留め2か所の簡単組立そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー 天然木 木製 目隠し エアコンカバー 室外機カバー 日よけカバー エアコンラック 室外機ラック材質構造部材:天然木(マランティ材)、表面加工:オイルステイン仕上げ、前面生地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)質量(kg)7.5ブラウン天板耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:87×37.5×76.5(室外機収納部内寸:82.5×35×71.5)組立時間約10-20分取扱説明書(0.86MB)
ペンダント用セード 東京メタルペンダント用セード東京メタル
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
濃茶の木製セードです。本商品はセードのみの販売です。
材質寸法(mm)セード径350×高さ195質量(kg)0.9ホルダー径(mm)セードホルダー:Φ13
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様角形木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
用途屋内用仕様角形木枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
用途屋内用仕様木枠種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様角形木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形木枠取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 木枠タイプ MILCO.Connect対応三菱電機
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様木枠、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 木枠取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア産業用換気扇用別売部品日本キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
逆ルーバーエアコンカバー 住まいスタイル 住まいスタイル逆ルーバーエアコンカバー 住まいスタイル住まいスタイル
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
「ナチュラルスタイルのお庭づくりに」生活感が出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで目隠しを。センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターなどが置けるので、デッドスペースの有効活用にもなります。逆ルーバータイプなら、周囲の植物を室外機の熱風から守ります。「素朴な風合い&温かみのあるデザイン」室外機は目立つ場所にあることが多いので、目隠しするだけで、空間が一気に垢抜けます。プランターを飾ったり、ガーデニングの作業台としても。洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。前面、側面ともに板の隙間が十分にあいており、通気を妨げない設計です。「植物にやさしい逆ルーバー仕様」上向きルーバーが排気を上部へ逃がします。室外機の前に置けなかった植物などを置けるようになるので、ガーデニングスペースが広がりますよ。「簡単組立・簡単設置」5枚のパーツをネジで止めていくだけで組み立てられます。設置は簡単、室外機にかぶせるだけ。約5.8kgと軽く、移動もしやすいです。
用途日除け 目隠し エアコンラック 室外機ラック エアコンカバーなどに。 大型 日よけ おしゃれ 屋根 風よけ 庭 ガーデン ベランダ エクテリア材質天然木質量(kg)約5.8有効内寸(mm)約幅870×奥行340×高さ750仕上ステイン塗装組立時間2人で20分サイズ(mm)約幅930×奥行390×高さ835
パネルボックス(機器用) 未来工業パネルボックス(機器用)未来工業
2,998税込3,298
1箱(5個)ほか
当日出荷
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら