空調・電設資材 :「東芝 投光器」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
演色指数(Ra)80
照射距離(m)(最低)0.1
仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)(最低)0.1
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
材質溶融亜鉛メッキ
幅(mm)40
質量(kg)0.7
適合径(Φmm)190~350
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。
多灯使いにおすすめです。
必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)80
照射距離(m)(最低)0.1
仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)1.4
直径(Φmm)135
高さ(mm)245
タイプ下面開放
奥行(mm)251
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)80
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)188
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)173
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱80W相当
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可
質量(kg)0.2
タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6
適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7
口金E26
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで
質量(kg)1.2
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)11.7×1
口金E26
機能照度センサ・人感センサ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)1000
適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ビーム球150W相当
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
演色指数(Ra)80
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可
光源LED(電球色)
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可
質量(kg)0.6
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用
光源LED電球色
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。