空調・電設資材 :「板 屋外」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
表面処理粉体塗装
寸法G(mm)17
着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)1
色アイボリー
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
寸法G(mm)17
水切り板付
材質耐候性AES樹脂
仕様25cm
色マンセル値2.5Y8.3/1.75
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
寸法G(mm)17
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金
質量(kg)1
寸法H(mm)305
寸法A(mm)340
寸法F(mm)13
寸法D(mm)254
寸法E(mm)340
寸法B(mm)320
寸法C(mm)320
板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)304
寸法G(mm)17
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
給気・排気が混らない強制同時給排専用
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-22BX2
色7.5GY8.0/0.5
適合壁厚(mm)100~205
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
色2.1Y7.7/1.1
適合壁厚(mm)100~180
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材
用途コンクリート住宅用
材質亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)t=0.8
表面処理粉体塗装
寸法B(mm)248
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥219,800
税込¥241,780
23日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様35cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)4.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)284
寸法A(mm)468
寸法F(mm)63
寸法D(mm)250
寸法E(mm)400
寸法B(mm)434
寸法C(mm)401
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)433
寸法G(mm)235
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様45cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)6.2
寸法L(mm)5
寸法H(mm)359
寸法A(mm)574
寸法F(mm)79
寸法D(mm)320
寸法E(mm)500
寸法B(mm)540
寸法C(mm)507
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)539
寸法G(mm)285
寸法K(mm)14
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様30cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)2.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)232
寸法A(mm)381
寸法F(mm)53
寸法D(mm)210
寸法E(mm)350
寸法B(mm)349
寸法C(mm)329
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)354
寸法G(mm)203
寸法K(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様40cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)5.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)320
寸法A(mm)519
寸法F(mm)71
寸法D(mm)280
寸法E(mm)450
寸法B(mm)485
寸法C(mm)452
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)484
寸法G(mm)260
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様25cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)1.8
寸法L(mm)6
寸法H(mm)196
寸法A(mm)330
寸法F(mm)47
寸法D(mm)165
寸法E(mm)300
寸法B(mm)298
寸法C(mm)278
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)303
寸法G(mm)175
寸法K(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様60cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)14.5
寸法L(mm)5
寸法H(mm)482
寸法A(mm)760
寸法F(mm)106
寸法D(mm)400
寸法E(mm)670
寸法B(mm)720
寸法C(mm)674
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)725
寸法G(mm)380
寸法K(mm)16
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様50cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)10.3
寸法L(mm)5
寸法H(mm)406
寸法A(mm)660
寸法F(mm)86
寸法D(mm)355
寸法E(mm)550
寸法B(mm)620
寸法C(mm)574
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)625
寸法G(mm)330
寸法K(mm)16
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様20cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)1.6
寸法L(mm)6
寸法H(mm)177
寸法A(mm)302
寸法F(mm)43
寸法D(mm)140
寸法E(mm)270
寸法B(mm)270
寸法C(mm)250
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)275
寸法G(mm)158
寸法K(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210
仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付
色ベージュ
有効深さ(mm)147
定格感度電流(mA)30/15
バンド通し穴無
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
23日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)1.2~2.5
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
安心の検査成績書付
オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20
仕様屋内形
極数2
寸法L(mm)110
寸法H(mm)377
電源(V)三相200V
寸法A(mm)361
寸法F(mm)121
寸法D(mm)330
寸法E(mm)200
寸法B(mm)166
寸法C(mm)165
最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)198
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)Φ200
寸法M(mm)226
寸法N(mm)250
寸法O(mm)-
寸法I(mm)198
寸法J(mm)371
寸法G(mm)145
寸法K(mm)190
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)1000
起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ひょう量50kgで5gの分解能を実現。
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。
検査成績書付。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書
質量(kg)約3.4
ひょう量(kg)50
電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280
精度±10g(0~20kg)
表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)
機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
載台寸法(mm)230×230
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール
適合フランジ厚(mm)1.2~2.3
許容静荷重(N[kgf])19[2]
優れた耐久性・耐熱性・防食作用。庭収納シリーズは、自動車部品などのボンデ鋼板を採用しています。丈夫でサビに強いので、屋外でも長くお使いいただけます。また、収納庫やストッカーの背板や底板、棚板といった強度が必要な部分には壁や屋根などと同じ素材、ガルバリウム鋼板を使っています。日本の住まいにコーディネートしやすい自然素材を取り入れたモダンなエクステリア。シンプルで直線的なデザインが美しい収納庫本体に、ウッドカラーをポイ ントとして組み合わせました。現代的と自然的のコンビネーションは、日本の住まいに馴染みがよく、お庭の雰囲気に調和します。
用途ナチュラルモダンテイストで庭の美観を損なわないおしゃれなデザイン。室外機の目かくし、スペースの有効活用に。上部の天板は、棚として使えるため、室外機を隠しながらスペースを有効活用できます。脚部にはアジャスターが付いているため、ガタツキを調整可能です。軒下に。バルコニーに。マンションに。
材質スチール、ボンデ鋼板
耐荷重(kg)10まで(天板1枚あたり)
寸法(cm)約幅91×奥行37.5×高さ80
天板寸法(cm)約幅90×奥行37.5
取扱説明書(0.96MB)
取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい
用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ
材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
色CL
寸法(cm)32×43(×2枚×2セット)
1セット(4枚)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
長さ(mm)1416
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)11.5
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1
光束(Lm)2860
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。