空調・電設資材 :「枠固定金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打込みできます。
大型台座の採用により安定性があります。
カラーストロングで必要な「樹脂釘打込み棒」無しで型枠に固定できます。
ステンレス製品もあります。
【取付手順】
1.樹脂釘でプラスチック台座を型枠に固定します。
2.配筋完了後、インサート金具を台座に打ち込みます。
3.スラブ下に残った樹脂釘はハンマーで簡単に処理できます。
4.ボルトは緩みのないよう最後までねじ込んで下さい。
用途重設備用
適合型枠:木製合板
色調(取付枠)マンセルN-1
付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304
付属品グリル取付ねじ
色調(グリル)マンセルN-1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304
色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304
色調(グリル)マンセル1Y8.5/0.5、(取付枠)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
色調(取付枠)マンセルN1
付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。