空調・電設資材 :「校正証明書 圧力計」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレア
チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
接続口径(inch)1/4フレア
セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2
常用圧力(MPa)3.5
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。