空調・電設資材 :「棚 照明」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
質量(kg)0.1
取付棚下面専用
消費電力(W)1
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(ケシ)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)20
取付可能天井厚(mm)3~12
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。