空調・電設資材 :「樹脂ネジ 緩み止め」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 接続ねじPg16 寸法L2(mm)36 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 寸法B(Φmm)30 寸法A(Φmm)24.6 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
259 税込285
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります