空調・電設資材 :「残圧」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)40
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)400
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)40
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)93
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)169
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)740
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)740
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)93
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)169
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)400
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
仕様残圧除去機能付
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)10.9
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255
回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
大型冷却コンデンサーでハイパワーな回収が可能!
キャリングケースセット品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時約-0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時約-0.04MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-7)
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×430×260
回収能力(g/min)JIS B 8629:230、R410A(気体):240
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J,R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-6)
質量(kg)10.9
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255
回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
キャリングケースセットの品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、キャリングケース(TA110SC-7)、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。