空調・電設資材 :「浴室ガラス」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)565~1365 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)794~1394 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)422 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)794~1394 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)565~1365 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)422 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143 質量(kg)1 (ガラスセード)つや消し 高さ(mm)206 消費電力(W)6 全光束(Lm)670 ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.6 光源寿命40000時間 LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26) 適応寸法(cm)(コード収納)50 入力電流(A)0.1(100V) 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 明るさ60形ボール電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色(リモコン) 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

2本のバーが軸をずらして回転するので、お好きなデザインに手軽に変更ができます。 直角を作り、シュッとした印象。複雑に交差をさせることで、重なりの深い印象等。遊び心のある空間を実用的なシーリングライトで再現しませんか? 本物のガラスセード(取扱注意)を採用。光が透過して照らすあかりは、影ができにくいのでフワッと優しく温かみのある空間に。 乳白色のフロスト加工(すりガラス風)は、照明がOFFの時でも優しくモダンなデザイン。マットブラックの本体との相性は抜群です。 アイアン素材×ガラスセードの組み合わせ。マットブラック仕上げでシックに。 2本のバーが中心点をずらして可動。軽量設計で女性でも取り付け簡単。 電球別売対応で、あかりの色を自分で選べる 小さくてもパワフルなG9電球を採用 LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【インテリアのアクセントに】 シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎ 【チップタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~ 【ストレートタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
セット内容本体×1(本体に電球は付属しておりません) 材質鉄/ガラス 質量(kg)約1.3 ブラック 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)1灯あたり25まで 口金G9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×250×600 保証期間1年 灯数6灯 取扱説明書(8.37MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ポッシュリビングペンダントライト
ベーシックなガラスシェードのペンダントライト。カラーによってお部屋の印象も変わります。クリア【透明感のあるクリアガラス。】ミルク【白色がしっかりとした乳白色。素材も相まってレトロな印象。】フロスト【電気をつけるとふんわりとした光がノスタルジック。】
用途屋内用 付属品コード調整器付 材質ガラス/スチール 取付引掛シーリング 口金E26 コード長さ(mm)約700 ワット数100W
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:410×1260 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色 質量(kg)37.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)8830
1セット
399,800 税込439,780
90日以内出荷

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:250×1260 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色 質量(kg)23.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V/242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)99.1、(200V/242V)101.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2380
1セット
259,800 税込285,780
90日以内出荷

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:250×1260 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色 質量(kg)23.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)4500
1セット
279,800 税込307,780
90日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3(100V)、151.6(200V)、151.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)12100
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.8(100V)、156.7(200V)、156.7(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)24300
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)8.6 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.4(100V)、151.2(200V)、151.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)37500
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.9(100V)、159.3(200V)、159.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18800
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.0(100V)、152.2(200V)、152.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15100
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 質量(kg)31.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 質量(kg)40 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)86.0、(200V)83.0、(242V)83.0 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
349,800 税込384,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 質量(kg)31.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)8.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ペンダント
有効長(m)(コード)0.4~1.1 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色
エコ商品
取付方式直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)3500 光色温白色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります