カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(38)
        • 照明器具(1)

空調・電設資材 :「溶断」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形パイプフード 樹脂製 水切板付 Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード 樹脂製 水切板付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
溶断温度(℃)72仕様水切り板付き表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付アイボリー溶断温度(℃)72±5
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ抜け止め金具付(スプリング式)雨水侵入低減構造防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様外復帰形質量(kg)2.0マンセル値6.5YR1.9/1.3寸法F(mm)150寸法E(mm)300寸法G(mm)100溶断温度(℃)72
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付アイボリー溶断温度(℃)120±5
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t0.5mm仕様防火ダンパー・ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm仕様防火ダンパー付溶断温度(℃)72±5
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
材質アルミニウムt1.0mm仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ)表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ)溶断温度(℃)72
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。材質ステンレス(SUS304)t1.5mm仕様防火ダンパー付溶断温度(℃)120±5
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t1.0mm仕様ガラリ付
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)72仕様点検口付
防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
耐外風高性能特性耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(フード部)ギャラリ着脱可能水切り穴付建材試験センター証明番号:第01EG022号防火設備該当品BL認定番号:BLVU010409証紙品名:VU-02適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (アルミ製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×182
防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)壁面部雨垂れ低減構造雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部・水切板部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182
防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ100mmBL認定番号:BLVU010409温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
アルミ製ギャラリ着脱可能耐蝕処理仕上げワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)適用パイプ:Φ150mm防火設備該当品建材試験センター証明番号:第01EG022号温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)三菱電機
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ抜け止め金具付(スプリング式)雨水侵入低減構造防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ100mm温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)雨水侵入低減構造粉体塗装仕上げ(フード部)防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号防火ダンパー付(防火設備該当品)適用パイプ:Φ150mmBL認定番号:BLVU010409
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×182
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
角形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)角形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
仕様ワイド水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製t0.6aシルバー表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
浅型レンジフード用部材 防火ダンパー Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 防火ダンパーPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)120±7
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)溶断温度(℃)120±7
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,098税込6,708
1台
3日以内出荷
材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付適合パイプ径(Φmm)呼び径100溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t0.5mm仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t1.5mm仕様防火ダンパー付適合機種FY-13U2、FY-13GH2適合壁厚(mm)100~180溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)寸法G(mm)9.0
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数4.4/4.0隙間相当(cm2)84/88溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)37/33
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t0.5mm仕様防火ダンパー・ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.45寸法L(mm)38寸法H(mm)47寸法A(mm)192.0寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96.5寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)圧損係数2.4/1.9隙間相当(cm2)51/57溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)13/11
二層管パイプフードFD付 Panasonic(パナソニック)二層管パイプフードFD付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製・FD付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×140×221(本体ダクト含む)溶断温度(℃)72
B種溶断型ヒューズ 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ冨士端子工業
100税込110
1個
5日以内出荷
仕様電気的特性 B種温度上昇:115%(100℃以下)通電:130%溶断:160%(1時間以内)/200%(2分以内)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60JIS特性NR

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

溶断特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材