空調・電設資材 :「点滅等」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂) フルカラーLEDが自動変色(同期しない) ピッチ(mm)40(交互配列) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(二次)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 パターン(制御)8パターン/全点灯含む 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)約10000 LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂) 赤・緑・青・白・ピンク・黄 ピッチ(mm)40(交互配列) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(二次)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 パターン(制御)8パターン/全点灯含む 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)約10000 LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂 ピッチ(mm)40(交互配列) 制御方式8パターン(全点灯含む) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(2次)24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります) LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1 付属品リモコン 防水IP65相当 電圧(V)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
付属品リモコン 電圧(V)5 ケーブル長(m)約3 防水性IP65相当
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライト
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2 材質PVC・PC タイプ屋外用IP44 本体寸法(mm)(合計)22×22×680 本体質量(g)420 定格消費電力(W)1.32(全点灯時) 定格入力電圧(V)DC24 接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時) 寸法(cm)LED間隔:約2 セット数5本組 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10℃~40度、常湿 LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり) 関連資料(0.7MB)
1セット(5本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング