空調・電設資材 :「照明 ヒモ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)引紐 摘み付
適合本体HSW5066631、LGB85045LE1、LSEB7105LE1他 コード長さ(mm)300 つまみ径(Φmm)1
1本
249 税込274
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)引紐 摘み付
適合本体LGB0500LE1、LGB1501LE1、LSEB1076LE1他 コード長さ(m)1
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)引紐 ツマミ付
適合本体LGB3110LE1 コード長さ(mm)500
1本
239 税込263
4日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

ODELIC(オーデリック)吊り紐金具付フレンジ
エコ商品
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂 黒色 幅(mm)Φ110 高さ(mm)52 仕様金具長(mm):150 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プルスイッチ 引きひも
仕様ツマミ付(蓄光AS樹脂・乳白) 全長(mm)(引きひも)850±100 対応商品WS3202K 10A角型プルスイイチ、WS5201H キャノビスイッチ 入数(個)10
1セット(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード ブルー
エコ商品
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
ブルー 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

Panasonic(パナソニック)引紐 蓄光ツマミ付
適合本体LGB12628LE1、LGB14621LE1、LGB12605LE1他 コード長さ(mm)500 つまみ径(Φmm)3
1本
769 税込846
4日以内出荷

和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂(乳白) 幅(mm)□490 質量(kg)2.6 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)126 材質(本体)樹脂(白木色) 全高(mm)286~686 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します 伝統的な横桟の水平線が協調された木組みです 組紐へのこだわり。亜麻色の糸を紡いだ組紐への特別のこだわりが格調の高さを演出しています CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)145 材質(本体) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン伝統的な横桟の水平線 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)Φ690 質量(kg)1.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)357~757 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□597 質量(kg)4.7 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)秋田杉、いちい スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)574~744 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3670(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)572~742 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです 細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□540 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)149 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)543~713 定格消費電力(W)35 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン細く繊細な欄間のような横桟 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3680(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特長です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□544 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)135 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)529~699 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3490(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています 指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1 光源寿命40000時間 デザイン曲げ木ぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。灯ると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□550 質量(kg)3.4 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)154 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)548~718 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトBantalan(バンタラン) シリーズです。麻素材でできたシェードはお部屋にナチュラルで落ち着いた空間を演出します。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 材質シェード:麻 直径(Φmm)295 高さ(mm)210 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光束(Lm)約810 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 幅(mm)107 高さ(mm)50 材質(本体)ポリカーボネート 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V。抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)。赤外線リモコン(TG-473)別売。読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯。電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂 取付方式工事 電圧(V)100 消費電力(W)6 電源ACアダプター アーム長さ(mm)370+370 光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当 色温度(K)3000 点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15% エネルギー消費効率(Lm/W)67.8 セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 リモコン別売 配光角度(°)19 光色電球色 調光方式専用リモコン 演色指数(Ra)Ra95 定格光束(Lm)407
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

YBD-2175専用のリモコン。ベッドに寝たまま点灯/消灯の操作をしたい場合に便利です。複数が誤作動しないようにペアリング機能付です。YBD-2175専用リモコン。適合機種:YBD-2175。リモコンスイッチ:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF。単4乾電池×2本(テスト用電池)付属。ストラップ用ホール付。はっきりした配色のスイッチ
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントサポーター
エコ商品
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)170 長さ(mm)890 高さ(mm)70 質量(kg)1.3 取付方式コード吊りペンダント専用 可動範囲(mm)半径600 回転角度(°)360 仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:105 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
種別器具:直管形LED7.2W(G13) 長さ(mm)896 幅(mm)100 オフホワイト 高さ(mm)52 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)816 取付面位置棚下面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木が映える端正な意匠。きわく側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます
種別器具:LED一体型 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□644 質量(kg)8.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)161 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)481~671 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4550 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
種別器具:LED一体型 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 電圧(V)100 全高(mm)572~742 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング 材質(本体)秋田杉、いちい 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型 オフホワイト 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置棚下面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26 適合VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 6A ひも長(m)約1
1個
989 税込1,088
当日出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売 形状反射笠付形 質量(kg)2.3 取付直付 タイプ40Wタイプ 器具・セット器具本体
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります