空調・電設資材 :「照明取付 金具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工照明器具取付金具
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2 材質ステンレス製 ねじサイズM4
1個
429 税込472
翌々日出荷

ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理 適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ 材質溶融亜鉛めっき鋼板 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
249 税込274
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

ODELIC(オーデリック)取付金具
エコ商品
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 再生紙使用マーク適合
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm 表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
1個
219 税込241
当日出荷


1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD40形 直付施工用取付アダプタ
仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。 長さ(mm)810 幅(mm)78 材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装) 高さ(mm)25 適合器具NNLK42591、NNLK41518
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井器具1点吊用金具
質量(kg)0.4 適合品番NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20500 LR9、NNY20501 LR9、NNY20502 LR9、NNY20503 LR2、NNY20520 LZ9、NNY20521 LZ9、NNY20540 LZ9、NNY20541 LZ9
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

DDK1UK-D、DK2UK-口を開口下向きでも使用できる補助金具です。
1袋(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
1,198 税込1,318
4日以内出荷

リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。 子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.15、0.16 消費電力(W)15、16 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)29.5、29.5 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】162、162
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日動工業取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2 定格(199V)0.30A/(200V)0.15A 消費電力(!00V)30W/(200V)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55 電源コード(m)入力:0.5(切放し) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3 LED30W 入力電圧範囲(V)90~264 演色指数(Ra)81(高演色LED) 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)支持金具
質量(kg)0.3 種類LED投光器取付部品 本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

三菱電機取付金具
質量(kg)0.49 タイプホワイト 仕上【本体】ステンレス白色塗装
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)取付金具
仕様単体使用時推奨、取付金具、※連結不可
1個
439 税込483
4日以内出荷

三菱電機取付金具
対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応 長さ(mm)59 幅(mm)17 質量(kg)0.1 高さ(mm)10 材質(本体) 種類LED-LINE逆富士型用
1個
249 税込274
翌日出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポール用取付金具
塗装環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井取付金具
用途高天井用 質量(kg)0.92 種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用 ワイヤー落下防止ワイヤー付
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁付用取付金具
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K 材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K 材質アルミダイカスト(クールホワイト)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

GTシリーズ。産業用
用途屋外用 質量(kg)0.6 取付金具ステンレス鋼板
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

1個
299 税込329
5日以内出荷

1個
268 税込295
3日以内出荷

線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
1個
219 税込241
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷

1個
229 税込252
4日以内出荷

1個
849 税込934
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります