空調・電設資材 :「照明器具 パーツ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷


「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6 幅(mm)830×190 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1415
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/パーツ・他
エコ商品
仕様LZW-93627LB・LT専用 材質ステンレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

仕様操作距離5m 付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付 寸法(mm)巾39 高130 出19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
器具の連結時に必要です。
材質樹脂 長さ(mm)100 幅(mm)52 オフホワイト色 高さ(mm)36 種類連続調光タイプ用
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
エコ商品
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)52 長さ(mm)85 高さ(mm)28 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

DNライティングコーナーパーツ
プロファイルシステムPFSH専用構成部品 コーナーを製作する場合に使用します
品種コーナーパーツ
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷

1個ほか
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

調光の可否非調光(非調光) 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ121 長135 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し) 保護構造防雨形
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

プロファイルシステムPFM専用構成部品 コーナーを製作する場合に使用します
質量(kg)0.18 品種コーナーパーツ
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷

【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト 種別テープライト別売パーツ 入数5個1組
1組(5個)
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)竿縁天井用取付パーツ
エコ商品
材質本体:プラスチック黒 質量(kg)0.1 寸法(Φ×高さH)(mm)45×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様動作切替リモコン付(自動・連続・切) 材質プラスチック 白 寸法(mm)径Φ100 高35 容量接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで 電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分) 色(本体)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

色(本体)真鍮ブロンズ 材質鋼管 真鍮ブロンズメッキ 適合DP-35202G専用
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)シルバーサテン 材質鋼管 シルバーサテン塗装 適合DP-35203G専用
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合DP-38029E専用 材質鋼管 シルバー塗装 直径(Φmm)20 色(本体)シルバー
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合DP-38028E専用 材質鋼管 白塗装 直径(Φmm)20 器具・セットセット品 色(本体)
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ルーバー装着時 出10 材質鋼板 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用
エコ商品
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス 幅(mm)Φ3 長さ(mm)1140 質量(kg)0.1 仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用
エコ商品
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス 幅(mm)Φ3 長さ(mm)740 質量(kg)0.1 仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 黒塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様LED専用 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります