空調・電設資材 :「照明器具 和風」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
適用畳数~6畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3050
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.9
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)146.2
幅(mm)□490
高さ(mm)160
コード長さ(mm)375
全高(mm)535
質量(kg)2.4
光源色昼光色
光束(Lm)3350
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)
幅(mm)455
質量(kg)2.2
色セード/クリア(シボ柄入)
高さ(mm)170
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)545
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.8
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2950
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
消費電力(W)29.9
適合~10畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7
光束(Lm)4090
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数10畳
スイッチ種類ひもスイッチ
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ
質量(g)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)1590
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)
質量(kg)1.8
色セード/クリア(シボ柄入)
直径(Φmm)474
高さ(mm)202
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)577
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2450
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
消費電力(W)33.9
適合~12畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.1
光束(Lm)4446
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類ひもスイッチ
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
拡散タイプ
用途屋内用
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ
質量(g)1
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)575
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用
セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ
質量(g)1
電圧(V)100
消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.058
周囲温度(℃)-10~+35
光束(Lm)575
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)□150
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式天井直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)308
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。