空調・電設資材 :「照明操作金具棒」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数4段 本体寸法(mm)217×53×4130 本体質量(kg)1.7 最大径(Φmm)53 関連資料(1.2MB) 取扱説明書(1.13MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
1個(4m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明操作金具棒
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数7段 本体寸法(mm)225×69×6060 本体質量(kg)2.9 最大径(Φmm)69 関連資料(1.2MB) 取扱説明書(1MB) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
1個(6m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合 付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時) 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯 付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,920 税込8,712
当日出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DLC-SCH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッド
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)Φ67×225 質量(g)81 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121 適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型) 広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合 質量(kg)2 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング