空調・電設資材 :「照明用コネクタ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)引掛シーリング延長コード
耐荷重(kg)5 定格入力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV コネクタ
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
クリームグレイ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトLED照明
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ) 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

DNライティングLED棚器具
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵 品種たなライト 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
9,898 税込10,888
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ユニットボックス
塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。 引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。 引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。 トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。 寸法H(mm)60 寸法L2(mm)88 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)98
1パック(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.8 取付一般天井・壁取付可能 L1200タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)19.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2362 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 調光の可否不可 LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。屋内外兼用。雨線外での壁面垂直方向取付不可
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 取付一般天井・壁取付可能 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 調光の可否不可 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります