カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(9)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「玉紐」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓用換気扇給排式 東芝キヤリア窓用換気扇給排式東芝キヤリア(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール質量(kg)1.8電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5電源コード7A 125V風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
一般換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100電源コード7A 125V
一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇インテリア格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
一般換気扇インテリアパネルタイプ 東芝キヤリア一般換気扇インテリアパネルタイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V定格電圧(V)100
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
一般換気扇スタンダードタイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇インテリアパネルタイプ(給排式)東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
一般換気扇スタンダードタイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から11日以内出荷
電源コード7A 125V方式連動式定格電圧(V)100

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

pp玉紐特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材