カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(86)
- 照明器具(2)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「球 45mm」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

ミニクリプトン球
ELPA¥473~税込¥520~1個当日出荷100W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)90定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニレフ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥559税込¥6151セット(2個)当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
ミニクリプトン球
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷から翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)色クリア口金E17エコロジー商品省エネ
ミニレフ球25W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
ミニクリプトン球
ELPA¥492税込¥5411個当日出荷から翌々日出荷75W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)68定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球エコロジー商品長寿命
レフクリプトン球
ELPA¥521税込¥5731個当日出荷レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。全長(mm)68定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状レフバルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
サイン球10W
ELPA¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)10電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球
ミニレフ球30W
ELPA¥332税込¥3651個当日出荷ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)30定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
LED電球サイン球 E26
ELPA(1件のレビュー)¥1,518~税込¥1,670~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
省エネクリプトン球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)90定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS45E17 90W
オーム電機¥519税込¥5711個当日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45色クリア定格100/110V-90W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。 外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)75バルブ径(Φmm)45エコロジー商品長寿命
サイン球 10W
ELPA¥399税込¥4391個翌々日出荷装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83色ホワイト定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球
ミニクリプトン球 100W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 100ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45色ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V90W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 75W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 75ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45色ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V68W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ
サイン球 5W
ELPA¥199税込¥2191個3日以内出荷装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球
サイン球10WE26Cロング
ELPA(1件のレビュー)¥349税込¥3841個翌々日出荷サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83色クリア消費電力(W)10定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)約10000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
サイン球10WE26Wロング
ELPA¥329税込¥3621個翌々日出荷サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長(mm)83色ホワイト消費電力(W)10定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)約10000電球形状サイン球バルブ径(Φmm)45電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
サイン球 5W(Y)
ELPA¥199税込¥2191個3日以内出荷装飾照明に最適。サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。全長83mm色イエロー質量(g)30定格電圧110V 消費電力5W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)45mm
クリプトン球レフ R45E17 22W
オーム電機¥789~税込¥868~1個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電長さ(mm)68形状R-45定格100/110V-22W口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS45E17 68W
オーム電機¥509税込¥5601個翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45定格100/110V-68W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
クリプトンミニレフ球 R45E17 22W
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
LED電球サイン球E26
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。質量(g)36口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)55定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)61.1外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×80使用場所屋内用光色電球色相当(色温度3000K)定格入力電流(mA)10
省エネクリプトン球75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281個5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球エコロジー商品省エネ・長寿命
サイン球ST45セラミックレッド10W
旭光電機工業¥439税込¥4831個9日以内出荷全長(mm)83色ガラス球:赤・内面着色定格電圧(V)110ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形
オーム電機(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応全長(mm)68質量(g)約34口金E17定格電流(A)0.06定格消費電力(W)3.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45電球形状ミニレフランプタイプ40形設置場所屋内配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
提灯用LED電球
スワン電器¥1,098税込¥1,2081台当日出荷より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
LED G30E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料