空調・電設資材 :「瓦屋根」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf])- 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付 適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36) 材質ステンレス製
1セット(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品皿ばね付ナット、平座金 質量(kg)0.25 表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト上部:M10×32(出) 圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47 引張荷重(kN[kgf])許容:0.66 滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83 側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
1,498 税込1,648
欠品中

用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 質量(kg)0.45 表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装 断面タイプNF
1組
1,998 税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります