空調・電設資材 :「瓦棒金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.25
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×32(出)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47
引張荷重(kN[kgf])許容:0.66
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83
側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別BT90/SD+B塗装
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47
引張荷重(kN[kgf])許容:3.38
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
種別SD+B塗装
質量(kg)0.4
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46
引張荷重(kN[kgf])許容:0.85
滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4
側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)0.45
表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
断面タイプNF
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)0.48
許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。