空調・電設資材 :「真空絶対圧計」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

IP54相等、防塵・防滴。 バックライト機能。
最小表示0.001MPa 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)60 圧力範囲(MPa)-0.1~5.0 ケースABS樹脂ケース
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング