空調・電設資材 :「石膏ボード用 アンカー」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板 セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
1個(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ボードアンカー
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9.0(下穴) 適合板厚(mm)17~23 最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
1個(245本)
6,998 税込7,698
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック ボードアンカー
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。 ベルトに装着できる透明プラケース付。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 適合板厚(mm)17~23 最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
1パック(670本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1パック(30本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 打込みアンカー
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで 全長(mm)30 直径(Φmm)12 適合ねじ径(Φmm)4×25 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1式(370セット)
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
1個
1,598 税込1,758
欠品中

中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8
1パック(48本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカー
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材 ドリル径(Φmm)8 適合板厚(mm)9~11 ねじサイズΦ3.5~6mm 最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガー
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 全長(mm)28 直径(Φmm)13.3 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)9.7 電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57 消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります