空調・電設資材 :「立ち上げ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持ができます。 コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンド
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄 材質スチール製
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

未来工業CDサポート
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。 寸法b(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼 規格JR標準仕様品
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 ウォームグレイ 種類エンドカバー 寸法L(mm)166.5 寸法H(mm)59.6 呼び14 寸法D(mm)31.4 寸法W(mm)84.6 入数(個)1
1個
149 税込164
4日以内出荷

CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持に最適! 管の曲げ半径が自在です。
適合CD管・PF管
1セット(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。
仕様調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄 材質スチール製
1セット
889 税込978
翌々日出荷

古河電工(古河電気工業)ブラケット
エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
材質スチール タイプ多心用
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合幕板固定用スタンド
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4) 規格CD管・PF管コネクタ
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合鉄筋固定用スタンド
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1袋(10個)
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 Eシリーズ
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
79 税込87
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ポールサポーター
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成 付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ(室内用)
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付 角度(°)(立ち上げ)20
1個
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバー
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
1個
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
ブラック
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボミニ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
種類エルボ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アングルコネクタ取付金具
FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
用途ポートS対応 穴径(Φmm)27.1 角度(°)(立ち上げ)30
1個ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。
仕様粘着テープ付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デッキプレート用送り用エンド
デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。
適合CD管用 角度(°)(立上げ)20 寸法d(Φmm)76.5
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用 角度(°)(立上げ)30~60
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバーW
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用 角度(°)(立上げ)15
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)送りエンド(CD管用)
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様釘・防トロキャップ付。 角度(°)(立ち上げ)20 色調オレンジ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります