空調・電設資材 :「端子ネジ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ねじ寸法(ポール接続用)M8×12(アース端子)M5×6
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
色ミルキーホワイト
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下
逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ1端子電流通過型
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
本数配線:1本(入力)
端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式
電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下
電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下
使用周囲温度(℃)-10~+40
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

分配器 4k 8k 屋内用
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ全端子電流通過型
口金E39
材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)磁器
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.13
色ホワイト
外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)
出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル3m(1本)
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
色セラミックホワイト
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ1端子電流通過型
使用場所室内用
大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。
”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)三相200V
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2
質量(kg)0.17
出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)1
径(Φmm)140
奥行(mm)130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59
光源寿命40000時間
光束(Lm)260
アズワン品番64-9319-29
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。
分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。
テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用
コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。
本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色
入力端子、出力端子は金メッキを採用
HSマーク適合品
色黒
ケーブル長(cm)70
インピーダンス(Ω)75
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様CS/BS-IF端子側通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル0.5m
適合CS3224MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
トラスコ品番858-6388
質量(kg)0.07
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76MHz)20、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)18、(2681~3224MHz)15
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
色セラミックホワイト
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下
逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
材質アルミニウム(AlSi12)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
3.2GHz対応の分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済
消費電力(W)4.9
仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)1.1
径(Φmm)264
奥行(mm)154
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
アズワン品番64-9323-01
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
消費電力(W)10.3
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2
種類防水コンセント用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
強弱付
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
風圧シャッター付
風量強弱選択式(端子台のスライドカバーを移動させることにより強弱接続ができます。)
本体内側から軽量鉄骨へのねじ止め可能(本体ねじ止め部リブ付)
用途居間・事務所・店舗用
付属品木ねじ×9本
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)9.2
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】(強)800/750、(弱)600/570【ダクト20m相当長】(強)697/674、(弱)547/513【長ダクト30m相当長】(強)661/647、(弱)527/49
適合場所居間・事務所・店舗用
消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63
ダクト径(Φmm)接続:200
電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)395角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46/45、(弱)39.5/38.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
3.2GHz対応の4分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
対応4K8K
分配数4
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
色セラミックホワイト
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下
電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。