空調・電設資材 :「糸巻き」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDペンダント 美ルック
エコ商品
ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。 美ルック 本来の色を忠実に見せるあかりであらゆる色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)Φ160 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 取付直付タイプ 高さ(mm)123 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 定格光束(Lm)398 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
大らかなレリーフによる陰影と糸巻き柄による透け感が、やわらかい雰囲気を醸し出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 カバー乳白つや消し・模様入り 質量(kg)1.5 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。 和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
幅(mm)Φ160 質量(kg)1.0 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 取付直付タイプ 高さ(mm)123 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
繊細な糸巻き風の柄が上品にきらめくナチュラルモダンデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(透明・乳白色プリント) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。 和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 高さ(mm)123 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 ふんわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードに浮かぶ乳白の糸巻き模様。和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。 職人の手作業が織りなす豊かな表情。
幅(mm)Φ160 質量(kg)1.6 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 高さ(mm)123 タイプ天井半埋込吊下型 フランジ半埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.11 埋設深さ(mm)100 明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)582/517 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可 材質(本体)樹脂系(白色) 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可 材質(本体)樹脂系(白色) 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド 材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色 全長(mm)1700 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

~8畳用。アクリルカバー(糸巻き和紙柄入)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)116.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります