空調・電設資材 :「結露防止 シート」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。
はがせて使える片面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
熱伝導率(W/mk)0.03
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
色ホワイト
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
熱伝導率(W/mk)0.044
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)
厚さ(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.044
4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。
結露が予想される現場に。
バーボックスCSW(JIS品6個用を除く)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。
結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)
種類3個用
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。
トロ防止シール付。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。
釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様トロ防止シール付(開口部)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。
結露が予想される現場に。
バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。
結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色ホワイト
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。