空調・電設資材 :「給 排気 換気扇」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
グリル脱着式吹出し方向調整板(遮へい板)付適用パイプ: 呼び径100mm管風量調節機構付(本体内部)グリル色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用材質合成樹脂適合パイプΦ100
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ鎌倉製作所
439,800税込483,780
1台
90日以内出荷
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア業務用・全熱交換ユニット用別売部品日本キヤリア
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ストレートダクトファン用別売部品 日本キヤリアストレートダクトファン用別売部品日本キヤリア
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様消音形同時給排気用金具
業務用・全熱交換ユニット 日本キヤリア業務用・全熱交換ユニット日本キヤリア
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア産業用換気扇用別売部品日本キヤリア
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプ用ファン 日本キヤリアパイプ用ファン日本キヤリア
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストレートダクトファン 日本キヤリアストレートダクトファン日本キヤリア
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
空調換気扇 日本キヤリア空調換気扇日本キヤリア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排高須産業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
プロペラファン着脱可能 お掃除が容易になりますW数の大幅低減低電力化を実現
仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品 三菱電機電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品三菱電機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
給気清浄フィルターユニット Panasonic(パナソニック)給気清浄フィルターユニットPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト適合パイプ径(Φmm)150リモコン同梱
業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】 Panasonic(パナソニック)業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外気侵入防止シャッター・ダンパー付寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能施工性に優れた直線給排気方式天地逆取付が可能捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続:端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場仕様標準タイプ取付天井埋込形規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S定格単相200V換気量率(%)(有効)85
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)OA温度センサー内蔵(保護用)リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能施工性に優れた直線給排気方式天地逆取付が可能捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機Panasonic(パナソニック)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ三菱電機
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ周波数50Hz/60Hz入数1台
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ三菱電機
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル周波数50Hz/60Hz入数1台
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
7,198税込7,918
1セット(5枚)
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定適合Φ150用材質PP不織布タイプ高性能タイプ入数(枚)5対応機種KRFD-150FH/FHK
ダクト用換気扇 / 別売グリルフラットインテリアタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 別売グリルフラットインテリアタイプ(クールホワイト)三菱電機
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)286×286×39
ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター三菱電機
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム
仕様重量法捕集高率(%):97ホワイト(抗菌側はパステルグリーン)入数(枚)1材質(フィルター)ポリプロピレン不織布
ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用 三菱電機ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用三菱電機
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合サイズ(Φmm)70~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310入数(個)1
ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル
自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様 三菱電機自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します過給気防止構造の採用外気清浄フィルターを装備室内にマッチした角形デザイン寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付付属品パッキン×1本質量(kg)0.3ベージュ取付壁取付角形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100入数1台開口面積(cm2)41
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ 三菱電機パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」24時間給気専用パイプ用ファン高効率シコッロファン搭載タテ・ヨコ据付可能手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)アレル除菌フィルター搭載高性能除じんフィルター搭載抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
給気清浄フィルター フィルターボックス付 三菱電機給気清浄フィルター フィルターボックス付三菱電機
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)
仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法)材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル種類不織布フィルター入数(個)1
ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム システム部材(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステルセット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)質量(kg)1.4灰色取付天井・床下・壁据付可能本体合成樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357入数1台接続パイプ(Φmm)150材質(フィルターカバー)合成樹脂
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター三菱電機
529税込582
1枚
4日以内出荷
給気の際、10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット。
仕様重量法捕集高率(%):約82材質不織布フィルタータイプ(適用)標準装備・外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×218×15形名(適用)換気空清機ロスナイ用
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途電動給気シャッター専用の交換用フィルターです仕様フィルター捕集効率(%):82(質量法)適合機種P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用種別交換用フィルター入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター
ロスナイ用 交換用フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用フィルター三菱電機
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。適合機種VL-25ZMHVホワイト入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15合成樹脂
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら