空調・電設資材 :「耐圧用ホース」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa)5.5 ホース長さ(m)10
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa)5.5 ホース長さ(m)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa)5.5 ホース長さ(m)30
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa)5.5 ホース長さ(m)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス 常用圧力(MPa)5.5 ホース長さ(m)30
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa)5.5 ホース長さ(m)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、 常用圧力(MPa)5.5 ホース長さ(m)5
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A/R32 常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 使用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷


内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A、R32用 常用圧力(MPa)5.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 赤・青・黄 接続口径5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R410A/R32
1セット(3本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用 接続口径5/16フレア 仕様バルブ付 セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 セット内容(赤・青・黄)3本セット
1セット(3本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃からゲージを守る ゲージプロテクター標準装備!!。チッソ耐圧気密テスト対応。 。新冷媒の耐圧気密テストも可能。ホース接続側1/4″フレア仕様。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)30
1個
99,980 税込109,978
欠品中

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/2”
接続口径3/8×1/2 ホース長さ(m)1.8
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”
接続口径3/8”×1/4” 長さ(cm)180
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット ねじ径1/4PF 耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R22,R12,R502
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス 対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JCV-25 チャージバルブ JAPPY 動画あり
チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
寸法(mm)65×35.5 接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF) 常用圧力(MPa)5.5 使用冷媒R410A、R32
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

BBKテクノロジーズR410A用リークテストキット
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32 仕様置き針式 質量(g)330 表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R22,R12,R502
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a ホース長さ(mm)1500 赤、青、黄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
適合R12・R22・R502 接続口径(inch)R410A:5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス、他:1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a ホース長さ(mm)920 赤、青、黄
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R22,R12,R502 ホース長さ(mm)1500 赤、青、黄
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別R410A/R32 ホース長さ(mm)920 赤、青、黄
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。
接続口径1/2”×1/4” 径(Φ)ホース径:1/2” 長さ(cm)180
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス 対応冷媒種別R22,R12,R502
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別R22,R12,R502 ホース長さ(mm)920 赤、青、黄
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります