空調・電設資材 :「自在曲管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水曲げ自在管 因幡電機産業 動画あり
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持に最適! 管の曲げ半径が自在です。
適合CD管・PF管
1セット(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ 曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
1本(100m)ほか
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
1セット(100m)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 2分割タイプなのですばやく確実に施工でき、キレイに仕上がります。 数種類の適合管を兼用できる折り罫付の便利なパッとです。 ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。 折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。
タイプ定形
1箱(10本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング