空調・電設資材 :「落下防止器具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤーSUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304
全長(mm)300
ワイヤー径(Φmm)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
材質リングキャッチ:SUS304
全長(mm)500
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO
材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。
こだわりの品質設計
電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています
落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保
脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用
型屋内外兼用型
材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上)
フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
電圧(V)100
構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型
保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色仕上)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)200~242
消費電力(W)199
全光束(Lm)32000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥75,980
税込¥83,578
32日以内出荷
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード拡散パネル付枠】NNK00602Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372
質量(kg)7.6
電圧100~242 V
消費電力(W)103.9
色温度5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
光束(Lm)器具:12650
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。