空調・電設資材 :「虫 電気」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
白く明るいさわやかな光!
瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED
消費電力(W)7.2
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)310
質量(kg)0.9
高さ(mm)133
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
スタイリッシュなデザインの円型フロアライト
円型セードで360°やわらかな光を放つ
回転式(225°)の可動でお好みの角度へ
フットスイッチで簡単ON/OFF
消費電力は最大約12W
長寿命で目にも優しいLED使用
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
【優しい光】
セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。
また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。
セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。
優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン
質量(kg)約1.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約12
コード長さ(m)約1.8
光源LED
色温度(K)約3000
保証期間1年間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42
明るさ(Lm)約500
光色電球色
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト)
コンセント式で簡単取り付け
ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能
麻のランプシェードで優しい明かり
スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲
シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など)
【間接照明にランプ】
麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。
マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。
【集中照明にスポットライト】
寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。
広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。
光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。
消費電力は最大約3Wの省エネ設計。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)
口金ランプ仕様:E12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195
本体質量(g)約874(電球なし)
光源スポットライト仕様:LED
色温度(K)スポットライト仕様:約3000
保証期間1年間
光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250
灯数ランプ仕様:1灯
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)2.8
高さ(mm)163
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック・3色同梱、取替可能(ナチュラルウッド、ウォームブラウン、シックブラウン)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)592
高さ(mm)120
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色和紙模様入)
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
長さ(mm)640
幅(mm)640
質量(kg)3
高さ(mm)133
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:アクリル(透明)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)3.6
直径(Φmm)648
高さ(mm)103
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。