空調・電設資材 :「蛍光灯 40w 安定器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LDL40X2コンフォW220プリズム
エコ商品
【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)89.3 光束(Lm)5540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2コンフォW220プリズムパ
エコ商品
【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)89.3 光束(Lm)5540 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズム
エコ商品
【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)95.4 光束(Lm)5920 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40x2コンフォトW300プリズム
エコ商品
【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)10.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)110.5 光束(Lm)3980 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
エコ商品
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります