空調・電設資材 :「角型引っ掛けシーリング」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
適合電線VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
竿縁天井にご使用ください。
付属品取付ねじ×2本
色ベージュ
本体質量(g)約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55
適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用
定格容量(W)合計600まで
アズワン品番65-0529-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)28
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷6A-125V
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A
本体寸法(mm)130×60×30
本体質量(g)28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
ボディ
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
仕様(梱包)パック商品
色ラクダ
定格6A-125V
定格電圧(V)125
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)0.26
消費電力(W)8
色温度(K)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80以上
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。